Cassone a ribalt. automatico con rubinetto di scarico 900 l

Codice art.: 919925 900
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Volume delle vasche (l) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Volume delle vasche 900 l
Altezza 1.078 mm
Altezza senza rulli 837 mm
Lunghezza 1.294 mm
Larghezza 1.661 mm
Altezza dei punti di carico con ruote 989 mm
Dimensione interna sedi forche altezza 90 mm
Dimensione interna sedi forche larghezza 190 mm
Sedi forche Dim. A 190 mm
Sedi forche Dim. C 982 mm
Sedi forche Dim. D 90 mm
Distanza sedi forche B 582 mm
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio 2
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio 2
Numero ruote 4
⌀ Ruota 200 mm
Portata 2.000 kg
Materiale ruota Poliammide
Colore blu brillante RAL 5007
Esecuzione rubinetto di scarico Rubinetto di scarico con filtro
Meccanismo ribaltabile Paranco a fune
Protezione contro il ribaltamento si
Con sedi per forche si
Paranco a fune si
Peso 184 kg
Norma EN 1757-3
Tipo di prodotto Cassoni ribaltabili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 919925 900
EAN / GTIN 4017976160900
Codice del produttore 6090A

Descrizione

Esecuzione:

Robusta costruzione saldata in lamiera da 3 mm. Struttura portante con incavi per forche.
2 ruote fisse e 2 piroettanti (con dispositivo di bloccaggio), con ruote in poliammide.
Dispositivo antirotolamento e bloccaggio antiribaltamento, catena di sicurezza con funzione antiscivolo e antiribaltamento.

Esecuzione - immagine:

Rubinetto di scarico con filtro per separare i liquidi dai solidi.
Il ribaltamento avviene in automatico dopo aver rilasciato il dispositivo di bloccaggio.
Fune di trazione per il ribaltamento dalla sede del carrello.

Norma:

EN 1757-3

Verniciatura:

Blu brillante RAL 5007 termoverniciato.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello