Transpallet, Lunghezza forcella: 800mm

Codice art.: 919910 800
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza forcella (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza 1.190 mm
Larghezza 540 mm
Lunghezza forcella 800 mm
Larghezza forcella 160 mm
⌀ Rulli a forcella 80×93 mm
Campo sollevamento 85 mm - 200 mm
⌀ Ruote piroettanti 200×50 mm
Portata 2.500 kg
Materiale ruote piroettanti Gomma piena elastica
Materiale rulli a forcella Nylon Single (non lascia traccia)
Colore giallo
Bilancia no
Peso 66 kg
Tipo di prodotto Transpallet

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 919910 800
EAN / GTIN 4017976021188
Codice del produttore 2118

Descrizione

Esecuzione:

Telaio e forche antitorsione.
Timone in robusto tubo d'acciaio.
Rulli a forcella singoli in nylon di ⌀ 80×93 mm.

Verniciatura:

Giallo termoverniciato.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello