Telaio rialzato, Piano di carico Larghezza×Profondità: 1200X800mm

Codice art.: 919909 1200X800
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Piano di carico Larghezza×Profondità (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza 350 mm
Altezza telaio da banco 350 mm
Per larghezza 1.200 mm
Adatto per profondità 800 mm
Portata 1.200 kg
Peso 22 kg
Tipo di prodotto Telaio rialzato

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 919909 1200X800
EAN / GTIN 4045197684400
Codice del produttore 919909 1200X800

Descrizione

Esecuzione:

Robusta struttura con angolari in acciaio per l’alloggiamento di palette e gabbie in rete metallica.

Per:

Telaio mobile per pallet n. art. 919908 Dim. 1200×800, Dim. 1200×800/H da avvitare.

Verniciatura:

Argento termoverniciato.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello