Supporti, Modello: 3270

Codice art.: 919902 3270
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 3270
Campo di regolazione dell’altezza 720 mm - 995 mm
Larghezza piano di carico 605 mm
Profondità piano di carico 405 mm
⌀ Ruota 75 mm
Portata 150 kg
Peso 17 kg
Tipo di prodotto Supporti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 919902 3270
EAN / GTIN 4017976032702
Codice del produttore 3270
Produttore Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Esecuzione:

Struttura saldata in acciaio con piano in lamiera di acciaio per l’appoggio di casse di plastica e gabbioni.
Regolazione manuale dell’altezza con passo di 25 mm.
4 ruote piroettanti (due con dispositivo di bloccaggio) con gomme in elastomero termoplastico.
Piano in lamiera di acciaio con bordo di altezza 20 mm su tutti i lati. Non inclinabile!

Verniciatura:

Blu brillante RAL 5007 termoverniciato.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello