Carrello richiudibile in alluminio

Codice art.: 919890
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
43 pezzi in magazzino
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
Altezza aperto 1.090 mm
Larghezza aperto 488 mm
Profondità aperto 490 mm
Altezza ripiegato 765 mm
Larghezza ripiegato 488 mm
Profondità ripiegato 64 mm
Portata 125 kg
Peso 5,2 kg
Tipo di prodotto Carrello richiudibile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 919890
EAN / GTIN 4017976017327
Codice del produttore 1732
Produttore Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Esecuzione:

Profili di alluminio ad alta resistenza, con ruote in PU che non lasciano traccia.
Minimo ingombro ripiegato grazie al pratico meccanismo di chiusura con una sola mano.
Portata 125 kg.

Download & documenti

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello