{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Regolazione dell’altezza con passo | 100 | |
Modello | 5393 | |
Altezza | 1.792 mm | |
Larghezza | 1.370 mm | |
Profondità | 845 mm | |
Larghezza piano di carico | 1.200 mm | |
Profondità piano di carico | 780 mm | |
Altezza piano di carico 1 | 292 mm | |
Altezza piano di carico 2 | 582 mm | |
Altezza piano di carico 3 | 882 mm | |
Altezza piano di carico 4 | 1.182 mm | |
Altezza piano di carico 5 | 1.482 mm | |
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio | 2 | |
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio | 2 | |
⌀ Ruota | 200 mm | |
Portata per ripiano | 90 kg | |
Portata totale | 750 kg | |
Materiale ripiano | Pannelli a sandwich con finitura simil-faggio | |
Materiale ruota | TPE | |
Maniglia trasportabile | si | |
Peso | 175 kg | |
Normativa | EN 1757-3 | |
Tipo di prodotto | Carrello a cassone |
Codice articolo | 919882 5393 | |
EAN / GTIN | 4017976019178 | |
Codice del produttore | 5393 |