Tavolo mobile con 3 piani di carico 4830

Codice art.: 919875 4830
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 4830
Altezza 870 mm
Larghezza 1.021 mm
Profondità 500 mm
Larghezza piano di carico 850 mm
Profondità piano di carico 500 mm
Altezza piano di carico inferiore 207 mm
Altezza piano di carico centrale 519 mm
Altezza piano di carico superiore 829 mm
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio 2
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio 2
⌀ Ruota 160 mm
Portata piano di carico superiore 200 kg
Portata piano di carico centrale 200 kg
Portata massima 400 kg
Materiale ruota TPE
Peso 46 kg
Norm EN 1757-3
Tipo di prodotto Tavoli mobili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 919875 4830
EAN / GTIN 4017976048307
Codice del produttore 4830

Descrizione

Esecuzione:

Struttura in acciaio saldata, 2 ruote fisse e 2 piroettanti (con dispositivo di bloccaggio), ruote in TPE, mozzi con cuscinetto scanalato.
Ripiano a vasca a tenuta stagna con bordo alto 40 mm, 3 piani di carico.

Norma:

EN 1757-3

Verniciatura:

Blu brillante RAL 5007 termoverniciato.

Nota:

Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello