{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Modello | 4820 | |
Altezza | 870 mm | |
Larghezza | 1.021 mm | |
Profondità | 500 mm | |
Larghezza piano di carico | 850 mm | |
Profondità piano di carico | 500 mm | |
Altezza piano di carico inferiore | 207 mm | |
Altezza piano di carico superiore | 829 mm | |
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio | 2 | |
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio | 2 | |
⌀ Ruota | 160 mm | |
Portata piano di carico superiore | 200 kg | |
Portata massima | 400 kg | |
Materiale ruota | TPE | |
Peso | 36 kg | |
Normativa | EN 1757-3 | |
Tipo di prodotto | Tavoli mobili |
Codice articolo | 919870 4820 | |
EAN / GTIN | 4017976048208 | |
Codice del produttore | 4820 |