{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Modello | 12405 | |
Altezza | 925 mm | |
Larghezza | 1.810 mm | |
Profondità | 800 mm | |
Larghezza piano di carico | 1.600 mm | |
Profondità piano di carico | 800 mm | |
Altezza piano di carico inferiore | 283 mm | |
Altezza piano di carico superiore | 925 mm | |
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio | 2 | |
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio | 2 | |
⌀ Ruota | 200 mm | |
Portata piano di carico superiore | 500 kg | |
Portata massima | 1.200 kg | |
Materiale ruota | Gomma piena elastica | |
Peso | 100 kg | |
Normativa | EN 1757-3 | |
Tipo di prodotto | Tavoli mobili |
Codice articolo | 919865 12405 | |
EAN / GTIN | 4017976124056 | |
Codice del produttore | 12405 |