{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Modello | 2740 | |
Altezza | 1.040 mm | |
Larghezza | 985 mm | |
Profondità | 511 mm | |
Larghezza piano di carico | 850 mm | |
Profondità piano di carico | 500 mm | |
Altezza piano di carico inferiore | 200 mm | |
Altezza piano di carico superiore | 820 mm | |
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio | 2 | |
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio | 2 | |
⌀ Ruota | 125 mm | |
Portata piano di carico superiore | 80 kg | |
Portata massima | 300 kg | |
Peso | 28 kg | |
Norma | EN 1757-3 | |
Tipo di prodotto | Tavoli mobili |
Codice articolo | 919820 2740 | |
EAN / GTIN | 4017976027401 | |
Codice del produttore | 2740 |