{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Modello | KF33 | |
Altezza | 875 mm | |
Larghezza | 860 mm | |
Profondità | 450 mm | |
Larghezza piano di carico | 600 mm | |
Profondità piano di carico | 450 mm | |
Altezza piano di carico inferiore | 195 mm | |
Altezza piano di carico superiore | 770 mm | |
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio | 2 | |
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio | 2 | |
⌀ Ruota | 125 mm | |
Portata | 250 kg | |
Portata piano di carico superiore | 100 kg | |
Materiale ruota | TPE | |
Peso | 19 kg | |
Normativa | EN 1757-3 | |
Tipo di prodotto | Carrello |
Codice articolo | 919805 KF33 | |
EAN / GTIN | 4017976011646 | |
Codice del produttore | 1164 |