Pannello forato in lamiera per carrelli per installatori, Modello: TB3

Codice art.: 918585 TB3
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Passo per pannello forato Hoffmann: 9×9

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passo per pannello forato Hoffmann 9×9 mm
Modello TB3
Altezza 385 mm
Larghezza 1.050 mm
Esecuzione pannello forato bifronte
Tipo di prodotto Pannello forato

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 918585 TB3
EAN / GTIN 4045197718211
Codice del produttore 918585 TB3
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

In lamiera di acciaio, per il montaggio in carrelli GARANT. Il carrello può essere dotato di massimo 4 pannelli forati in lamiera (2 per lato).
Pannelli forati □ 9×9 mm con passo da 37 mm per l’alloggiamento di accessori come ad es. ganci e supporti Easyfix.

Per:

N. art. 918583

Verniciatura:

Argento termoverniciato.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello