{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Regolazione dell’altezza con passo | 50 mm | |
Modello | TB3/90 | |
Altezza | 1.200 mm | |
Larghezza | 1.225 mm | |
Profondità | 710 mm | |
Altezza utile | 900 mm | |
Larghezza utile | 1.000 mm | |
Profondità utile | 700 mm | |
Passo di agganciamento | 50 mm | |
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio | 2 | |
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio | 2 | |
⌀ Ruota | 125 mm | |
Numero vaschette a bocca di lupo | 90 | |
Portata massima | 250 kg | |
Peso | 27,2 kg | |
Tipo di prodotto | Carrello portamateriali |
Codice articolo | 918583 TB3/90 | |
EAN / GTIN | 4045197684165 | |
Codice del produttore | 918583 TB3/90 |