Ripiano supplementare per tavoli mobili T5 e T7 da avvitare 500 mm

Codice art.: 918570 500
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prof. piano di carico (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza piano di carico 850 mm
Profondità piano di carico 500 mm
Portata 80 kg
Tipo di prodotto Mensola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 918570 500
EAN / GTIN 4045197613493
Codice del produttore 918570 500

Descrizione

Esecuzione:

Piano intermedio da avvitare nei tavoli mobili GARANT. Telaio in lamiera d'acciaio, ripiani in pannello di legno con superficie antigraffio color antracite.

Per:

N. art. 918530; 918540.

Verniciatura:

Argento termoverniciato.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello