{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Portata cassetti/ripiani estraibili | 25 kg | |
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) | 100 % | |
Guida cassetto | Dispositivo di blocco automatico | |
Modello | 179NW-7 | |
Serie | Assistente | |
Altezza | 964 mm | |
Larghezza | 1.150 mm | |
Profondità | 600 mm | |
Spessore piano di lavoro | 30 mm | |
Larghezza utile cassetti | 522 mm | |
Profondità utile cassetti | 398 mm | |
Peso | 120 kg | |
Configuratore rilevante | no | |
Tipo di prodotto | Banco da lavoro mobile |
Codice articolo | 918279 179NW-7 | |
EAN / GTIN | 4000896219629 | |
Codice del produttore | 179NW-7 |