Set di chiavi dinamometriche 120 Nm 1/2″ con inserto in espanso rigido 19

Codice art.: 916872 19
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero degli utensili Prezzo unitario IVA incl.
  • Forma in espanso rigido LD45, spessore: 30
  • Riempimento di un cassetto: 2/3
  • Quadro di manovra femmina: 1/2
  • Per l’arredamento industriale: Carrelli portautensili per officina

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma in espanso rigido LD45, spessore 30 mm
Riempimento di un cassetto 2/3
Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
Per l’arredamento industriale Carrelli portautensili per officina
Larghezza 352 mm
Profondità 383 mm
Numero degli utensili 19
Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 916872 19
EAN / GTIN 2050001791849

Descrizione

Esecuzione:

Assortimenti di utensili in alloggiamenti sagomati in espanso rigido bicolore in PE.
La struttura non porosa dell’espanso è resistente all’olio e impermeabile.
Strato superiore color antracite; quello inferiore di contrasto blu brillante mette subito in evidenza gli utensili mancanti.
Gli alloggiamenti in espanso rigido riempiono 1/3 (176×383×30 mm), e sono in tal caso adatti anche agli Shadow Board GARANT n. art. 923210 Dim. 176, oppure 2/3 (352×383×30 mm) della superficie utile dei cassetti.

Per:

Carrelli portautensili per officina GARANT e HOLEX profondità 470 e 450 mm con cassetti a estrazione totale n. art. 916300 / 6302 / 6310 / 6330 / 6331 / 6332 / 6333 / 6338 / 6442 / 6480 / 6485. Per carrelli portautensili con cassetti a estrazione parziale solo limitatamente adatti.

Fornitura:

Alloggiamento in espanso rigido vuoto n. art. 916872 Dim. 0: 1 pezzo
Prolunga GARANT 1/2 pollice n. art. 641029 Dim. 130; 255: cad. 1 pz.
Bussola esagonale GARANT da 1/2 pollici Surface Drive
n. art. 642325 Dim. 10; 13; 17; 18; 19; 22; 24: cad. 1 pz.
Bussola esagonale GARANT da 1/2 pollice
n. art. 643229 Dim. 5; 6; 8; 10; 12; 14: cad. 1 pz.
Chiave dinamometrica GARANT con cricchetto reversibile n. art. 656050 Dim. 120: 1 pezzo
Vaschette per minuteria n. art. 960650 Dim. 26/1: 3 pezzi

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello