Set di chiavi dinamometriche 60 Nm 3/8″ con inserto in espanso rigido 0

Codice art.: 916871 0
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero degli utensili Prezzo unitario IVA incl.
  • Forma in espanso rigido LD45, spessore: 30
  • Riempimento di un cassetto: 1/3
  • Quadro di manovra femmina: 3/8
  • Per l’arredamento industriale: Carrelli portautensili per officina

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Forma in espanso rigido LD45, spessore 30 mm
    Riempimento di un cassetto 1/3
    Quadro di manovra femmina 3/8 pollici
    Per l’arredamento industriale Carrelli portautensili per officina
    Larghezza 176 mm
    Profondità 383 mm
    Numero degli utensili 0
    Esecuzione vuoto per assortimenti di utensili
    Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 916871 0
    EAN / GTIN 4045197544056
    Codice del produttore 916871 0

    Descrizione

    Esecuzione:

    Assortimenti di utensili in alloggiamenti sagomati in espanso rigido bicolore in PE.
    La struttura non porosa dell’espanso è resistente all’olio e impermeabile.
    Strato superiore color antracite; quello inferiore di contrasto blu brillante mette subito in evidenza gli utensili mancanti.
    Gli alloggiamenti in espanso rigido riempiono 1/3 (176×383×30 mm), e sono in tal caso adatti anche agli Shadow Board GARANT n. art. 923210 Dim. 176, oppure 2/3 (352×383×30 mm) della superficie utile dei cassetti.
    Alloggiamenti in espanso rigido senza utensili, (vuoti).

    Per:

    Carrelli portautensili per officina GARANT e HOLEX profondità 470 e 450 mm con cassetti a estrazione totale n. art. 916300 / 6302 / 6310 / 6330 / 6331 / 6332 / 6333 / 6338 / 6442 / 6480 / 6485. Per carrelli portautensili con cassetti a estrazione parziale solo limitatamente adatti.

    Fornitura:

    Alloggiamento in espanso rigido vuoto n. art. 916871 Dim. 0: 1 pz.

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello