Esecuzione:
Assortimenti di utensili in alloggiamenti sagomati in espanso rigido bicolore in PE.
La struttura non porosa dell’espanso è
resistente all’olio e impermeabile.
Strato superiore color antracite;
quello inferiore di contrasto blu brillante mette subito in evidenza gli
utensili mancanti.
Gli alloggiamenti in espanso rigido
riempiono 1/3 (176×383×30 mm), e sono in tal caso adatti anche agli Shadow Board GARANT n. art.
923210 Dim. 176, oppure
2/3 (352×383×30 mm) della
superficie utile dei cassetti.
Per:
Carrelli portautensili per officina GARANT e HOLEX
profondità 470 e 450 mm con cassetti a estrazione totale n. art.
916300 / 6302 / 6310 / 6330 / 6331 / 6332 / 6333 / 6338 / 6442 / 6480 / 6485. Per carrelli portautensili con
cassetti a estrazione parziale solo
limitatamente adatti.
Fornitura:
Alloggiamento in espanso rigido vuoto n. art.
916870 Dim. 0: 1 pezzo
Bussola esagonale GARANT da 1/4 pollici Surface Drive
n. art.
631225 Dim. 5; 6; 7; 8; 10; 13; 14: cad. 1 pz.
Bussola esagonale GARANT da 1/4 pollice
n. art.
631729 Dim. 3; 4; 5; 6: cad. 1 pz.
Bussola Torx® HOLEX da 1/4 pollici
n. art.
631805 Dim. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25: cad. 1 pz.
Prolunga GARANT da 1/4 pollice n. art.
632429 Dim. 100: 1 pezzo
Chiave dinamometrica GARANT con cricchetto reversibile n. art.
656050 Dim. 25: 1 pezzo
Vaschette per minuteria n. art.
960650 Dim. 26/1: 2 pezzi