{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Forma in espanso rigido LD45, spessore | 30 mm | |
Riempimento di un cassetto | 1/3 | |
Per l’arredamento industriale | Carrelli portautensili per officina | |
Altezza minima appropriata frontalino cassetti | 120 mm | |
Larghezza | 176 mm | |
Profondità | 383 mm | |
Numero degli utensili | 5 | |
Esecuzione | con set di utensili | |
Tipo di prodotto | Inserto in espanso rigido |
Codice articolo | 916835 5 | |
Codice del produttore | 916835 5 |