Esecuzione:
Assortimenti di utensili in alloggiamenti sagomati in espanso rigido bicolore in PE.
La struttura non porosa dell’espanso è
resistente all’olio e impermeabile.
Strato superiore color antracite;
quello inferiore di contrasto blu brillante mette subito in evidenza gli
utensili mancanti.
Gli alloggiamenti in espanso rigido
riempiono 1/3 (176×383×30 mm), e sono in tal caso adatti anche agli Shadow Board GARANT n. art.
923210 Dim. 176, oppure
2/3 (352×383×30 mm) della
superficie utile dei cassetti.
Per:
Carrelli portautensili per officina GARANT e HOLEX
profondità 470 e 450 mm con cassetti a estrazione totale n. art.
916300 / 6302 / 6310 / 6330 / 6331 / 6332 / 6333 / 6338 / 6442 / 6480 / 6485. Per carrelli portautensili con
cassetti a estrazione parziale solo
limitatamente adatti.
Fornitura:
Alloggiamento in espanso rigido vuoto n. art.
916826 Dim. 0: 1 pezzo
Set di 61 bit, n. art.
675900 Dim. M: 1 set
Giraviti portainserti con mandrino a cambio rapido per bit da 1/4 pollice n. art.
676410 Dim. 6,3: 1 pezzo
Vaschette minuteria 75×75 mm art.
960650 D. 26/1: 4 pezzi
Vaschette minuteria 150×75 mm art.
960650 D. 26/2: 1 pezzo