Set di giraviti per elettricisti con inserto in espanso rigido interamente isolati 0

Codice art.: 916774 0
Sconto
20.20 CHF
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero degli utensili Prezzo unitario IVA incl.
  • Forma in espanso rigido LD45, spessore: 30
  • Riempimento di un cassetto: 1/3
  • Per l’arredamento industriale: Carrelli portautensili per officina

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma in espanso rigido LD45, spessore 30 mm
Riempimento di un cassetto 1/3
Per l’arredamento industriale Carrelli portautensili per officina
Larghezza 176 mm
Profondità 383 mm
Numero degli utensili 0
Esecuzione vuoto per assortimenti di utensili
Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 916774 0
EAN / GTIN 4045197603876
Codice del produttore 916774 0

Descrizione

Esecuzione:

Assortimenti di utensili in alloggiamenti sagomati in espanso rigido bicolore in PE.
La struttura non porosa dell’espanso è resistente all’olio e impermeabile.
Strato superiore color antracite; quello inferiore di contrasto blu brillante mette subito in evidenza gli utensili mancanti.
Gli alloggiamenti in espanso rigido riempiono 1/3 (176×383×30 mm), e sono in tal caso adatti anche agli Shadow Board GARANT n. art. 923210 Dim. 176, oppure 2/3 (352×383×30 mm) della superficie utile dei cassetti.
Alloggiamenti in espanso rigido senza utensili, (vuoti).

Per:

Carrelli portautensili per officina GARANT e HOLEX profondità 470 e 450 mm con cassetti a estrazione totale n. art. 916300 / 6302 / 6310 / 6330 / 6331 / 6332 / 6333 / 6338 / 6442 / 6480 / 6485. Per carrelli portautensili con cassetti a estrazione parziale solo limitatamente adatti.

Fornitura:

Alloggiamento in espanso rigido vuoto n. art. 916774 Dim. 0: 1 pz.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello