Set di microgiraviti con inserto in espanso rigido 12

Codice art.: 916772 12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero degli utensili Prezzo unitario IVA incl.
  • Forma in espanso rigido LD45, spessore: 30
  • Riempimento di un cassetto: 1/3
  • Per l’arredamento industriale: Carrelli portautensili per officina

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma in espanso rigido LD45, spessore 30 mm
Riempimento di un cassetto 1/3
Per l’arredamento industriale Carrelli portautensili per officina
Larghezza 176 mm
Profondità 383 mm
Numero degli utensili 12
Esecuzione con giraviti
Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 916772 12

Descrizione

Esecuzione:

Assortimenti di utensili in alloggiamenti sagomati in espanso rigido bicolore in PE.
La struttura non porosa dell’espanso è resistente all’olio e impermeabile.
Strato superiore color antracite; quello inferiore di contrasto blu brillante mette subito in evidenza gli utensili mancanti.
Gli alloggiamenti in espanso rigido riempiono 1/3 (176×383×30 mm), e sono in tal caso adatti anche agli Shadow Board GARANT n. art. 923210 Dim. 176, oppure 2/3 (352×383×30 mm) della superficie utile dei cassetti.

Per:

Carrelli portautensili per officina GARANT e HOLEX profondità 470 e 450 mm con cassetti a estrazione totale n. art. 916300 / 6302 / 6310 / 6330 / 6331 / 6332 / 6333 / 6338 / 6442 / 6480 / 6485. Per carrelli portautensili con cassetti a estrazione parziale solo limitatamente adatti.

Fornitura:

Alloggiamento in espanso rigido vuoto n. art. 916772 Dim. 0: 1 pz.
Giraviti per elettronica, per viti con intaglio n. art. 664600 Dim. 1,2; 1,5; 2; 2,5: cad. 1 pz.
Cacciavite per elettronica, per viti con impronta a croce Phillips
n. art. 668800 Dim. 00; 0; 1: cad. 1 pz.
Giraviti esagonali per elettronica n. art. 627470 Dim. 0,9; 1,3; 1,5; 2; 2,5: cad. 1 pz.

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello