Vaschetta per prese per XL ToolCar 160 mm

Codice art.: 915515 160
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Altezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie ToolCar
    Altezza 160 mm
    Larghezza 499 mm
    Profondità 90 mm
    Altezza utile 140 mm
    Tipo di prodotto Guida cavi

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 915515 160
    EAN / GTIN 4062406288389
    Codice del produttore 915515 160

    Descrizione

    Esecuzione:

    In lamiera di acciaio e termoverniciato in argento. Da applicare al pannello in lamiera forata.

    Per:

    Pannello in lamiera forata di acciaio con quadro □ 9×9 mm e passo da 37 mm. Carrelli per officina XL ToolCar n. art. 914590.

    Download & documenti

    Della stessa serie "ToolCar" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello