Vaschetta pensile larghezza 345 mm, Altezza vaschetta: 100mm

Codice art.: 914930 100
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
24 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Altezza vaschetta (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza 345 mm
Profondità 80 mm
Altezza vaschetta 100 mm
Campo d’impiego Carrelli portautensili per officina
Tipo di prodotto Vaschetta pensile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 914930 100
EAN / GTIN 4045197894106
Codice del produttore 914930 100

Descrizione

Esecuzione:

In lamiera di acciaio e termoverniciato in argento. Da applicare alle pareti laterali forate del carrello per officina GARANT.

Per:

Carrello portautensili per officina, profondità 470 e 500 mm, a partire dal periodo 08.2006.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello