Vaschette, Altezza: 160mm

Codice art.: 914915 160
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Altezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza 160 mm
Larghezza 370 mm
Profondità 90 mm
Altezza utile 140 mm
Tipo di prodotto Guida cavi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 914915 160
EAN / GTIN 4045197894076
Codice del produttore 914915 160

Descrizione

Esecuzione:

In lamiera di acciaio e termoverniciato in argento. Da applicare al pannello in lamiera forata.

Per:

Pannello in lamiera forata di acciaio con quadro □ 9×9 mm e passo da 37 mm.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello