Avvolgicavo con dispositivo automatico di avvolgimento, Modello: DE

Codice art.: 914890 DE
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Carrelli per officina ToolCar; Banco da lavoro mobile ToolTruck
Tensione nominale 250 V
Altezza 80 mm
Larghezza 310 mm
Profondità 360 mm
Alimentazione Alimentazione di rete
Materiale del cavo Neoprene
Lunghezza cavo 5 m
Ingresso per tipo di connettore F; Sistema a innesto GST
Tipo di prodotto Avvolgicavo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 914890 DE
EAN / GTIN 4045197894052
Codice del produttore 914890 DE

Descrizione

Esecuzione:

Avvolgicavo in robusta lamiera di acciaio con cavo di prolunga integrato per il montaggio sotto il carrello portautensili per officina. Con dispositivo automatico di estrazione e di avvolgimento.
250 V, 10 A, corrente alternata.
L'avvolgicavo può essere collegato alle seguenti lampade a LED: n. art. 914870, 914871, 914872, 914873.

Uso:

Per l'alimentazione di corrente mobile del carrello portautensili per officina e del carrello a banco.

Per:

ToolCar n. art. 914520, 914524; carrelli per officina n. art. 914540, 914550; XL ToolCar n. art. 914590; ToolTruck n. art. 914560, 914564, 914568, 914574, 914575.

Fornitura:

Avvolgicavo con cavo in neoprene lungo 5,0 m, 2 spine Schuko con diaframma per il montaggio nel vano laterale del carrello portautensili per officina (collegamento all’avvolgicavo tramite spina Wieland).

Nota:

Non combinabile con cassetto supplementare n. art. 914795.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello