Pannello forato su due lati per carrello portautensili per officina 444 mm

Codice art.: 914852 444
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Altezza utile (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Passo per pannello forato Hoffmann: 9×9

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Passo per pannello forato Hoffmann 9×9 mm
    Serie ToolCar
    Altezza 444 mm
    Pannello forato altezza 444 mm
    Pannello forato larghezza 635 mm
    Campo d’impiego Carrelli portautensili per officina
    Tipo di prodotto Pannello forato

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 914852 444
    EAN / GTIN 4045197893970
    Codice del produttore 914852 444

    Descrizione

    Esecuzione:

    Coppia di piantane di supporto in tubo di acciaio 25×25 mm con pannello forato in lamiera di acciaio (□ 9×9 mm con passo da 37 mm), termoverniciato in argento.
    Pannello forato su entrambi i lati con apposito passo.

    Per:

    Fornitura:

    Pannello forato in lamiera di acciaio inclusa coppia di piantane di supporto.

    Download & documenti

    Della stessa serie "ToolCar" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello