Pannello forato su un lato per carrello portautensili per officina 444 mm

Codice art.: 914851 444
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
  • Passo per pannello forato Hoffmann: 9×9

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passo per pannello forato Hoffmann 9×9 mm
Serie ToolCar
Altezza 444 mm
Pannello forato altezza 444 mm
Pannello forato larghezza 635 mm
Campo d’impiego Carrelli portautensili per officina
Tipo di prodotto Pannello forato

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 914851 444
EAN / GTIN 4045197893949

Descrizione

Esecuzione:

Coppia di piantane di supporto in tubo di acciaio 25×25 mm con pannello forato in lamiera di acciaio (□ 9×9 mm con passo da 37 mm), termoverniciato in argento.
Pannello forato su un lato, pannello in lamiera di acciaio liscio sul secondo lato.

Per:

Fornitura:

Pannello forato in lamiera di acciaio inclusa coppia di piantane di supporto.

Download & documenti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello