Carrello per officina con 4 cassetti estraibili, Numero divisori estraibili: 4

Codice art.: 914700 4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero divisori estraibili Prezzo unitario IVA incl.
  • Portata cassetti/ripiani estraibili: 15
  • Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale): 75

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata cassetti/ripiani estraibili 15 kg
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) 75 %
Altezza 910 mm
Larghezza 660 mm
Profondità 380 mm
Larghezza utile cassetti 500 mm
Profondità utile cassetti 295 mm
Numero divisori estraibili 4
Esecuzione con saracinesche
Peso 31 kg
Tipo di prodotto Carrelli portautensili per officina

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 914700 4
EAN / GTIN 4045197892324
Codice del produttore 914700 4

Descrizione

Esecuzione:

Il robusto corpo in lamiera di acciaio del carrello portautensili è munito di un inserto in gomma. Con divisori estraibili. Spazioso vano inferiore per utensili di grandi dimensioni. Chiusura a saracinesca in metallo con lucchetto Dim. 40.
Ruote montate su cuscinetti a rulli (2 ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio, 2 ruote fisse).

Fornitura:

Inclusi divisori. 6 listelli di separazione da 295 mm, 1 listello di separazione da 500 mm.

Verniciatura:

Bicolore, termoverniciata. Grigio chiaro RAL 7035 e grigio antracite RAL 7016.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello