{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Portata cassetti/ripiani estraibili | 30 kg | |
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) | 75 % | |
Passo per pannello forato Hoffmann | 9×9 mm | |
Serratura a cilindro | inserto modulare a bussola | |
Altezza | 950 mm | |
Larghezza | 660 mm | |
Profondità | 380 mm | |
Larghezza utile cassetti | 500 mm | |
Profondità utile cassetti | 300 mm | |
Numero dei cassetti | 6 | |
Peso | 45 kg | |
Tipo di prodotto | Carrelli portautensili per officina |
Codice articolo | 914510 6 | |
EAN / GTIN | 4045197892072 | |
Codice del produttore | 914510 6 |