Guida per la serratura senza inserto a bussola

Codice art.: 914212
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
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
Tipo di chiusura Boccola per serratura a cilindro
Per arredamento industriale a partire dal periodo Aprile 2006
Per arredamento industriale fino al periodo Metà 2008
Materiale bussola Ottone
Per Armadi con saracinesche
Lunghezza linguetta di chiusura 31 mm
Forma linguetta di chiusura Gancio
Lunghezza gancio 59 mm
Fornitura con gancio di chiusura e molla
Materiale di montaggio fornito in dotazione si
Possibilità di montaggio a innesto dell'inserto a bussola si
Cava per forma dei cilindri di sicurezza
Possibilità di sostituzione dell'inserto a bussola
Possibilità di montaggio inserto a bussola per sistema di chiusura HO si
Fornitura senza inserto a bussola si
Tipo di prodotto Guida per la serratura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 914212
EAN / GTIN 4045197574244
Codice del produttore 192.503 NEU

Descrizione

Esecuzione:

Lunghezza complessiva gancio di chiusura 59 mm, lunghezza gancio 31 mm.

Per:

Armadi con saracinesche n. art. 947355, 947755, 947855, 956380 e 956700 a partire da aprile 2006 fino a metà 2008. Dalla metà del 2000 ad aprile 2006 su richiesta.

Fornitura:

Guida per la serratura completa di gancio di chiusura e molla, incluso dado di fissaggio.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello