Guida per la serratura 225-010-6 senza inserto a bussola

Codice art.: 914211
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
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
Tipo di chiusura Boccola per serratura a cilindro
Per arredamento industriale a partire dal periodo Metà 2000
Per arredamento industriale fino al periodo Metà 2005
Materiale bussola Ottone
Larghezza linguetta di chiusura 15,5 mm
Lunghezza linguetta di chiusura 43 mm
Corsa leva di chiusura 90 grado
Possibilità di montaggio a innesto dell'inserto a bussola si
Cava per forma dei cilindri di sicurezza
Possibilità di sostituzione dell'inserto a bussola
Possibilità di montaggio inserto a bussola per sistema di chiusura HO si
Fornitura senza inserto a bussola si
Tipo di prodotto Guida per la serratura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 914211
EAN / GTIN 2050000977695
Codice del produttore 501233 637790 0001
Produttore DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG, Wesslinger Straße 10-16, 50321 BRÜHL, Deutschland, www.dom-sicherheitstechnik.de

Descrizione

Esecuzione:

Linguetta di chiusura lunghezza 43 mm, larghezza 15,5 mm, corsa leva di chiusura 90°.

Per:

Ante con chiusura da destra dell´armadio guardaroba n. art. 958710958750, anno di costruzione a partire da metà 2000 fino a metà 2005. Utilizzabile anche per n. art. 949612; 949614; 949630; 949632; 949634; 949650; 949721; 949723; 949731; 949733.

Fornitura:

Guida per la serratura completa di linguetta di chiusura inclusi dadi di fissaggio.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello