Guida per la serratura 424-010-2 senza inserto a bussola

Codice art.: 914210
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
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
Tipo di chiusura Boccola per serratura a cilindro
Per arredamento industriale a partire dal periodo Metà 2000
Per arredamento industriale fino al periodo Metà 2008
Materiale bussola Ottone
⌀ Adattatore cilindrico 15 mm
Quadro interno 6 mm
Corsa leva di chiusura 360 grado
Fornitura con adattatore cilindrico
Materiale di montaggio fornito in dotazione si
Possibilità di montaggio a innesto dell'inserto a bussola si
Cava per forma dei cilindri di sicurezza
Possibilità di sostituzione dell'inserto a bussola
Possibilità di montaggio inserto a bussola per sistema di chiusura HO si
Fornitura senza inserto a bussola si
Tipo di prodotto Guida per la serratura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 914210
EAN / GTIN 2050000977688
Codice del produttore 501253 637790 0001

Descrizione

Esecuzione:

Adattatore cilindrico (⌀ 15 mm) con quadro interno da 6 mm, corsa adattatore di chiusura 360°.

Per:

Corpi per cassetti dei banchi da lavoro n. art. 933435933450; n. art. 947220; 947230 e cassettiere per utensili n. art. 942905 − 944100 a partire da metà 2000 fino a metà 2008. Eccezione: non per sportelli compresi tra i suddetti articoli (impugnatura a guscio n. art. 914170).

Fornitura:

Guida per la serratura completa di adattatore cilindrico, inclusi dadi di fissaggio.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello