Guida per la serratura 225-010-41 senza inserto a bussola

Codice art.: 914209
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
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
Tipo di chiusura Boccola per serratura a cilindro
Per arredamento industriale a partire dal periodo n. art. 915500 da metà 2000; n. art. 916360 da metà 2006
Per arredamento industriale fino al periodo n. art. 915500 fino a metà 2006
Materiale bussola Ottone
Larghezza linguetta di chiusura 15,5 mm
Lunghezza linguetta di chiusura 30,5 mm
Forma linguetta di chiusura piegate a gomito
Corsa leva di chiusura 90 grado
Materiale di montaggio fornito in dotazione si
Possibilità di montaggio a innesto dell'inserto a bussola si
Cava per forma dei cilindri di sicurezza
Possibilità di sostituzione dell'inserto a bussola
Possibilità di montaggio inserto a bussola per sistema di chiusura HO si
Fornitura senza inserto a bussola si
Tipo di prodotto Guida per la serratura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 914209
EAN / GTIN 2050000977671
Codice del produttore 501243 637790 0001

Descrizione

Esecuzione:

Linguetta di chiusura piegata, lunghezza 30,5 mm, larghezza 15,5 mm, corsa leva di chiusura 90°.

Per:

Carrello portautensili per officina GARANT n. art. 915500 a partire dalla metà del 2000 fino alla metà del 2006. Carrello portautensili per officina GARANT n. art. 916360 a partire dalla metà del 2006. Carrello portautensili per officina GARANT n. art. 914505 a partire dalla metà del 2017.

Fornitura:

Guida per la serratura completa di linguetta di chiusura inclusi dadi di fissaggio.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello