Guida per la serratura 225-010-42 senza inserto a bussola

Codice art.: 914201
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
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
    Tipo di chiusura Boccola per serratura a cilindro
    Per arredamento industriale a partire dal periodo Metà 2000
    Materiale bussola Ottone
    Larghezza linguetta di chiusura 20 mm
    Lunghezza linguetta di chiusura 60 mm
    Forma linguetta di chiusura diritta
    Distanza perni 46 mm
    Corsa leva di chiusura 90 grado
    Materiale di montaggio fornito in dotazione si
    Possibilità di montaggio a innesto dell'inserto a bussola si
    Cava per forma dei cilindri di sicurezza
    Possibilità di sostituzione dell'inserto a bussola
    Possibilità di montaggio inserto a bussola per sistema di chiusura HO si
    Fornitura senza inserto a bussola si
    Tipo di prodotto Guida per la serratura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 914201
    EAN / GTIN 2050000977602
    Codice del produttore 501245 637790 0001

    Descrizione

    Esecuzione:

    Linguetta di chiusura lunghezza 60 mm, larghezza 20 mm, distanza perni 46 mm, corsa leva di chiusura 90°.

    Per:

    Sportelli dei banchi da lavoro KOMPAKT n. art. 931500 e n. art. 931550 a partire dalla metà del 2000.

    Fornitura:

    Guida per la serratura completa di linguetta di chiusura inclusi dadi di fissaggio.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello