Guida per la serratura 225-010-5 senza inserto a bussola

Codice art.: 914200
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino
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
Tipo di chiusura Boccola per serratura a cilindro
Per arredamento industriale a partire dal periodo Metà 2000
Per arredamento industriale fino al periodo Metà 2008
Materiale bussola Ottone
Per Porte di tutti i banchi da lavoro KÖGL
Non adatto per Sportelli dei banchi da lavoro n. art. 931500; n. art. 934100 – 934170
Larghezza linguetta di chiusura 15,5 mm
Lunghezza linguetta di chiusura 39 mm
Forma linguetta di chiusura curvata per 1 mm
Corsa leva di chiusura 180 grado
Materiale di montaggio fornito in dotazione si
Possibilità di montaggio a innesto dell'inserto a bussola si
Cava per forma dei cilindri di sicurezza
Possibilità di sostituzione dell'inserto a bussola
Possibilità di montaggio inserto a bussola per sistema di chiusura HO si
Fornitura senza inserto a bussola si
Tipo di prodotto Guida per la serratura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 914200
EAN / GTIN 2050000977596
Codice del produttore 501231 637790 0001
Produttore DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG, Wesslinger Straße 10-16, 50321 BRÜHL, Deutschland, www.dom-sicherheitstechnik.de

Descrizione

Esecuzione:

Linguetta di chiusura lunghezza 39 mm, larghezza 15,5 mm, curvata per 1 mm, corsa leva di chiusura 180°.

Per:

Sportelli di tutti i banchi da lavoro KÖGL a partire dalla metà del 2000 fino alla metà del 2008. Eccezione: non per sportelli dei banchi da lavoro n. art. 931500 (guida n. art. 914201) e non per banchi da lavoro HOLEX n. art. 934100934170 (guida n. art. 914202).

Fornitura:

Guida per la serratura completa di linguetta di chiusura inclusi dadi di fissaggio.

Nota:

Negli sportelli dei banchi da lavoro KOMPAKT (n. art. 930950; 931000; 931400; 931600; 931700; 931800) è possibile montare la guida n. art. 914200 anche dopo la metà del 2008.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello