Impugnatura a guscio 379-010-2 senza inserto a bussola

Codice art.: 914180
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per arredamento industriale a partire dal periodo Metà 2000
Per arredamento industriale fino al periodo Metà 2008
Materiale impugnatura a guscio Plastica
Colore impugnatura a guscio antracite
Per Armadi con porte a battente del Gruppo prodotti 95
Per chiusura a punti per chiusura a 1 e 3 punti
Larghezza linguetta di chiusura (blocco interno all'armadio) 22 mm
Lungheza linguetta di chiusura (blocco interno all'armadio) 68 mm
Larghezza linguetta di chiusura centrale 16 mm
Lunghezza linguetta di chiusura centrale 55 mm
Corsa leva di chiusura 90 grado
Possibilità di montaggio a innesto dell'inserto a bussola si
Possibilità di sostituzione dell'inserto a bussola
Possibilità di montaggio inserto a bussola per sistema di chiusura HO si
Fornitura senza inserto a bussola si
Tipo di prodotto Impugnatura a guscio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 914180
EAN / GTIN 2050000977589
Codice del produttore 501257 637790 0001

Descrizione

Esecuzione:

Linguetta di chiusura per chiusure a 1 o 3 punti, lunghezza 68 mm, larghezza 55 / 22 mm, corsa leva di chiusura 90°.

Per:

Armadi custodia utensili n. art. 947300 − 947805 (con sportelli a battente), sportelli dell’armadio macchina n. art. 942950 e tutti gli armadi a sportello battente del Gruppo Prodotti 95.
Eccezione:
non per cassetti e custodia per monitor degli armadi per computer n. art. 951100951635, (guida n. art. 914203) e non per armadi con sportelli scorrevoli del Gruppo Prodotti 95 (impugnatura a guscio n. art. 914170).

Fornitura:

Impugnatura a guscio con linguetta di chiusura. Attenzione: gli inserti a bussola vengono inseriti direttamente in queste impugnature senza ulteriore guida per la serratura.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello