Tagliadadi meccanico M6-M12

Codice art.: 884850 M6-M12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per dadi Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per dadi M6-M12
Larghezza del tagliente 12 mm
Lunghezza complessiva senza asta filettata 80 mm
Apertura 10 mm - 18 mm
Tipo di prodotto Tagliadadi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 884850 M6-M12
EAN / GTIN 4021176020063
Codice del produttore 05059320002

Descrizione

Esecuzione:

Tagliadadi meccanico per spezzare dadi bloccati o fortemente serrati (fino a classe di qualità 6) senza danneggiare il perno a estremità filettate. Lo scalpello (con tagliente temprato) si sfila facilmente senza rimanere incastrato.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello