Tagliadadi meccanico M18-M24

Codice art.: 884850 M18-M24
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per dadi Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per dadi M18-M24
Larghezza del tagliente 16 mm
Lunghezza complessiva senza asta filettata 125 mm
Apertura 27 mm - 36 mm
Tipo di prodotto Tagliadadi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 884850 M18-M24
EAN / GTIN 4021176020223
Codice del produttore 55-3

Descrizione

Esecuzione:

Tagliadadi meccanico per spezzare dadi bloccati o fortemente serrati (fino a classe di qualità 6) senza danneggiare il perno a estremità filettate. Lo scalpello (con tagliente temprato) si sfila facilmente senza rimanere incastrato.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello