Dispositivo di estrazione singolo 2

Codice art.: 884700 2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza dei tiranti 280 mm
Profondità di serraggio 190 mm
Filettatura di raccordo M14×1,5
Tipo di prodotto Dispositivo di estrazione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 884700 2
EAN / GTIN 4021176075759
Codice del produttore 18-2

Descrizione

Esecuzione:

Dispositivo di separazione e di estrazione in acciaio per utensili di qualità.
Dispositivo di separazione: le ganasce di separazione semicircolari vengono serrate in modo uniforme mediante l’asta filettata a serraggio rapido. Le ganasce cuneiformi si inseriscono tra cuscinetto e sede.
Dispositivo di estrazione: in abbinamento al dispositivo di separazione per l’estrazione di cuscinetti dalla sede (i tiranti vengono avvitati nei fori filettati delle ganasce di separazione).

Uso:

Per l’estrazione di cuscinetti a sfera fissati saldamente, ruote dentate, anelli interni ecc., quando l’intercapedine è troppo piccola per i normali estrattori.

Per:

Dispositivo di separazione n. art. 884600.

Per:

Dispositivo di separazione n. art. 884600: 2

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello