Assortimento di dispositivi di separazione ed estrazione A

Codice art.: 884500 A
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Assortim. Prezzo unitario IVA incl.
  • Imballaggio: Valigetta (L-Boxx)

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo di serraggio 12 mm - 75 mm
Peso con batterie 5,6 kg
Assortimento A
Imballaggio Valigetta (L-Boxx)
Tipo di prodotto Estrattore a due bracci

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 884500 A
EAN / GTIN 4021176008511
Codice del produttore 17-A

Descrizione

Esecuzione:

Dispositivo di separazione e di estrazione in acciaio per utensili di qualità.
Dispositivo di separazione: le ganasce di separazione semicircolari vengono serrate in modo uniforme mediante l’asta filettata a serraggio rapido. Le ganasce cuneiformi si inseriscono tra cuscinetto e sede.
Dispositivo di estrazione: in abbinamento al dispositivo di separazione per l’estrazione di cuscinetti dalla sede (i tiranti vengono avvitati nei fori filettati delle ganasce di separazione).
In KUKKO L-BOXX® Dim. 136.

Uso:

Per l’estrazione di cuscinetti a sfera fissati saldamente, ruote dentate, anelli interni ecc., quando l’intercapedine è troppo piccola per i normali estrattori.

Contenuto:

1 Dispositivo di separazione n. art. 884600: Dim. 1
1 Dispositivo di estrazione n. art. 884700: Dim. 1
1 Coppia di prolunghe: Dim. 0/1

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello