Elemento di centraggio per guarnizioni 50 mm

Codice art.: 884110 50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Testa (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Diametro 9,5 mm - 50 mm
Lunghezza complessiva 175 mm
Peso 280 g
Numero di gradini 3
Materiale Alluminio
Fornitura Chiave esagonale apertura 3
Tipo di prodotto Elemento di centraggio per guarnizioni

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 884110 50
EAN / GTIN 3662424053085
Codice del produttore 217.50

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura con cappuccio a percussione in acciaio. Ganasce in alluminio regolabili, bloccaggio mediante chiave esagonale di apertura 3 (o apertura 4 nella Dim. 90) inclusa nella fornitura.
Ogni ganascia possiede 3 livelli di regolazione per adattarsi facilmente a tutti i tipi di guarnizioni e cuscinetti a sfera.
9,5 − 23,5 mm; 23,5 − 36,5 mm; 36,5 − 50 mm.

Uso:

Diametri facilmente regolabili per il posizionamento e il centraggio di guarnizioni, cuscinetti, ecc. Adatto per l’utilizzo sulla maggior parte dei veicoli, motociclette incluse.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello