Esecuzione:
Bussole a percussione in alluminio, leggere ma molto robuste, in combinazione con 33 anelli a percussione estremamente resistenti per ⌀ esterno cuscinetti di 26 − 110 mm o ⌀ interno di 10 − 50 mm.
Mazza antirimbalzo con tasselli in nylon.
Fornitura in valigetta di plastica.
A colpo d’occhio:- Per il montaggio dei cuscinetti sull’albero, nell’alloggiamento o sull’albero e nell’alloggiamento allo stesso tempo.
- I diametri interni ed esterni degli anelli a percussione corrispondono esattamente alle dimensioni dei cuscinetti volventi.
- Materiale estremamente resistente agli urti per una lunga durata degli anelli e delle bussole a percussione.
- Gli anelli a percussione sono premuti sulle bussole a percussione in modo tale da non consentire l’allentamento indipendente degli anelli stessi.
- Ideale anche per il montaggio di manicotti, guarnizioni, pulegge, ecc.
- Esecuzione adatta per cuscinetti volventi di 222 dimensioni diverse.
- simatool Fitting Tool FT-P è il complemento ideale per lavorare con presse e forze di montaggio fino a 5 tonnellate.
- Montaggio rapido, preciso e sicuro di cuscinetti e guarnizioni.
- Gli anelli a percussione sono chiaramente contrassegnati per garantire una selezione facile e veloce.
- Tutti i componenti dell’alloggiamento sono disponibili come pezzi di ricambio.
- I cuscinetti volventi hanno una durata significativamente più lunga grazie alla corretta installazione.
- Lo speciale adattatore DC dell’FT-P permette di utilizzare gli anelli a C di simatool FT 33 anche sulle presse.
Uso:
Montaggio rapido, preciso e sicuro di cuscinetti (volventi) grazie alla trasmissione uniforme del momento torcente sui cuscinetti. Anche per il montaggio di bussole, anelli di tenuta e pulegge.
Contenuto:
3 bussole a percussione, ⌀ 25; 40; 60 mm.
1 set di anelli a percussione ⌀ interno 10 mm (⌀ esterno 26; 30; 35 mm)
1 set di anelli a percussione ⌀ interno 12 mm (⌀ esterno 28; 32; 37 mm)
1 set di anelli a percussione ⌀ interno 15 mm (⌀ esterno 32; 35; 42 mm)
1 set di anelli a percussione ⌀ interno 17 mm (⌀ esterno 35; 40; 47 mm)
1 set di anelli a percussione ⌀ interno 20 mm (⌀ esterno 42; 47; 52 mm)
1 set di anelli a percussione ⌀ interno 25 mm (⌀ esterno 47; 52; 62 mm)
1 set di anelli a percussione ⌀ interno 30 mm (⌀ esterno 55; 62; 72 mm)
1 set di anelli a percussione ⌀ interno 35 mm (⌀ esterno 62; 72; 80 mm)
1 set di anelli a percussione ⌀ interno 40 mm (⌀ esterno 68; 80; 90 mm)
1 set di anelli a percussione ⌀ interno 45 mm (⌀ esterno 75; 85; 100 mm)
1 set di anelli a percussione ⌀ interno 50 mm (⌀ esterno 80; 90; 110 mm).
Ricambi:
Anelli a percussione di ricambio n. art.
884005.