Set di estrattori per cuscinetti a sfera nella KUKKO L-BOXX® 69-A

Codice art.: 883100 69-A
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Imballaggio: Valigetta (L-Boxx)

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Imballaggio Valigetta (L-Boxx)
    Campo di serraggio 20 mm - 110 mm
    Tipo di prodotto Estrattore per cuscinetti a sfere

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 883100 69-A
    EAN / GTIN 4021176781391
    Codice del produttore 69-A

    Descrizione

    Esecuzione:

    Set di estrattori in KUKKO L-BOXX® costituito da 1 traversa, 1 mandrino, 2 tiranti e 3 (Dim. 69-A e 69-B) o 6 paia di pezzi trafilati (Dim. 69-C). Struttura robusta in acciaio speciale, forma speciale dei pezzi trafilati per un alloggiamento preciso nel cuscinetto a sfera.
    Nella KUKKO L-BOXX® Mini.

    Uso:

    Per un’estrazione semplice e veloce di cuscinetti a sfera di qualsiasi tipo che devono essere alloggiati su di un albero in una struttura. Universale − per numerose applicazioni di riparazione e assistenza nei settori automobilistico, industriale e artigianale e molti altri.

    Per:

    Cuscinetti a sfera a norma ISO: 6004 − 6013; 6201 − 6206; 6300 − 6305

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello