Estrattore di giunti sferici 1

Codice art.: 881620 1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per giunti sferici con grandezza nominale 19 − 27 mm
Capacità della leva 50 mm
Apertura forcella 18 − 22 mm
Tipo di prodotto Estrattore per snodi sferici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 881620 1
EAN / GTIN 4021176024696
Codice del produttore 129-1

Descrizione

Esecuzione:

Corpo stabile con staffa di pressione e asta filettata robusta. In acciaio per utensili di qualità. Impiego semplice e rapido: inserire l’estrattore nel giunto e girare l’asta filettata. Il giunto viene separato facilmente.

Uso:

Per l’estrazione di perni sferici durante lo smontaggio di giunti sferici. Anche come dispositivo di estrazione degli snodi sferici.