{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura esterna | 30 mm - 350 mm | |
Apertura interna | 300 mm - 425 mm | |
Profondità di serraggio | 50 mm | |
Profondità di serraggio fino a | 275 mm | |
Coppia massima | 300 Nm | |
Potenza | 10 t | |
Numero di ganci | 3 | |
Esagono esterno | 27 mm | |
Peso | 13,485 kg | |
Tipo di prodotto | Estrattore a tre bracci |
Codice articolo | 880960 5 | |
EAN / GTIN | 4021176850684 | |
Codice del produttore | 12-5 |