• A causa dell'aumento dei volumi dei pacchi, le consegne potrebbero purtroppo subire dei ritardi. Il 20.12.2024 le ordinazioni possono essere fatte fino alle ore 12:00. Dal 6. di Gennaio saremo di nuovo a vostra disposizione. Buon Natale!

Estrattore a tre bracci con apertura preregolabile, Modello: 1

Codice art.: 880950 1
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura esterna 20 mm - 100 mm
Profondità di serraggio fino a 100 mm
Coppia massima 180 Nm
Potenza 8 t
Numero di ganci 3
Esagono esterno 17 mm
Peso 1,24 kg
Tipo di prodotto Estrattore a tre bracci

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 880950 1
EAN / GTIN 4021176006616
Codice del produttore 12-1
Manufacturer Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Esecuzione:

Robusto estrattore con elevata forza di serraggio e un eccellente serraggio. Con la chiave di regolazione, i bracci a serraggio simmetrico vengono regolati con facilità sull’apertura necessaria. L’elemento da estrarre viene smontato a forza, evitando che i bracci di presa saltino o si spostino.
Solo per estrazioni esterne.

Uso:

Per estrarre cuscinetti a sfera bloccati, ruote dentate, pulegge e parti simili.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello