Set di estrattori per 2 profondità di serraggio con regolazione rapida

Codice art.: 880505
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
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
    Apertura 90 mm
    Profondità di serraggio fino a 100 / 200 mm
    Tipo di prodotto Estrattore a due bracci

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 880505
    EAN / GTIN 4021176967399
    Codice del produttore KS-2030-1-193+S

    Descrizione

    Esecuzione:

    Con bracci dell’estrattore sottili per intercapedini strette e zigrinatura di regolazione manuale per l’allentamento e lo spostamento rapido senza utensili.

    Uso:

    Universale per estrarre cuscinetti, ruote dentate, ecc. Utilizzabile come estrattore per esterni ed interni.

    Contenuto:

    cad. 1 traversa a due e tre bracci e cad. 3 bracci estrattori con diverse profondità di serraggio con regolazione rapida per zigrinatura completo di valigetta in PP (275×230×83 mm) con inserto in gomma piuma.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello