Estrattore a due bracci con regolazione rapida, bracci dell’estrattore sottili 20

Codice art.: 880450 20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura esterna 40 mm - 200 mm
Apertura interna 100 mm - 260 mm
Profondità di serraggio fino a 150 mm
Coppia massima 120 Nm
Potenza 5 t
Numero di ganci 2
Esagono esterno 22 mm
Peso 3,3 kg
Tipo di prodotto Estrattore a due bracci

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 880450 20
EAN / GTIN 4021176756559
Codice del produttore 20-20+S

Descrizione

Esecuzione:

Con bracci dell’estrattore estremamente sottili.

Uso:

Ideale per intercapedini strette e punti di difficile accesso.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello