Asta idraulica 1

Codice art.: 880170 1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Potenza dell’impianto idraulico 150 kN (15 t)
    Corsa dell’impianto idraulico 10 mm
    Tipo di prodotto Mandrino

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 880170 1
    EAN / GTIN 4021176034596
    Codice del produttore 8-1-B

    Descrizione

    Uso:

    Grazie all’elevata potenza di spinta, l’asta filettata idraulica è molto utile in caso di pezzi particolarmente bloccati. L’asta filettata viene avvitata fin quando il tassello di spinta non poggia saldamente sull’albero. Dopodiché, se si ruota la parte superiore dell’asta filettata, si aziona l’impianto idraulico. Utilizzabile con estrattore n. art. 880100 Dim. 4 e n. art. 880130 Dim. 4 − 6.

    Per:

    estrattore 880100: Dimensione 4
    estrattore 880130: Dimensione 4

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello